4X6 ニッケル Sタイプ バインド 3ポッチ 大阪魂 59433845 4X6 ニッケル Sタイプ バインド 3ポッチ 大阪魂 59433845 4X6 ニッケル Sタイプ バインド 3ポッチ 大阪魂 59433845

ニッケル Sタイプ バインド 3ポッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード59433845 品番4X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,426
販売価格(税別)
12,205

締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします!
作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。
照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています!
3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!

長さ(mm)6 十字穴番号2番 呼び径4 寸法d(mm)3.84〜3.92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする