※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの キャビネット / プラボックス
ナイキの キャビネット
ナイキの キャビネットパーツ
ウェーブルーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
エアコン:W700〜900
注文コード
59435048
品番
WL-SL79
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(アーム)
ABS樹脂
付属品
ジョイント:1枚、アーム:壁付2個、天井付2個、固定具:壁付2個
仕様
●天井付アーム:D50
適合機種
エアコン:W700〜900
規格
●天井付アーム:D50
寸法(幅W×奥行D)(mm)
720〜920×80
取付寸法(mm)
-
対応
壁付・天井埋込型エアコン対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720〜920×80
材質(ルーバー)
HIPS(耐衝撃性ポリスチレン樹脂)
材質(固定具)
ABS樹脂