3X4Gナシ ステンメッキ Bタイプバインド 大阪魂 59436731 3X4Gナシ ステンメッキ Bタイプバインド 大阪魂 59436731 3X4Gナシ ステンメッキ Bタイプバインド 大阪魂 59436731

ステンメッキ Bタイプバインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6000個) ねじの呼び3 注文コード59436731 品番3X4Gナシ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,917
販売価格(税別)
20,834
この商品はねじの呼び・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)4 十字穴番号2 寸法D(mm)2.94 寸法C(mm)3.04 ピッチ(山数/inch)24 寸法dk(mm)6.3 ねじの呼び3 寸法k+f(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする