3X6 ツヤケシクロ Bタイプバインド(3カ-B 大阪魂 59436828 3X6 ツヤケシクロ Bタイプバインド(3カ-B 大阪魂 59436828 3X6 ツヤケシクロ Bタイプバインド(3カ-B 大阪魂 59436828

ツヤケシクロ Bタイプバインド(3カ-B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 長さ(mm)6 注文コード59436828 品番3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,290
販売価格(税別)
27,536
この商品は長さ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)6 十字穴番号2 寸法D(mm)2.94 ピッチ(山数/inch)24 ねじの呼び3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする