3X25X20 ブラック Bタイプバインド(3カ-B 大阪魂 59437117 3X25X20 ブラック Bタイプバインド(3カ-B 大阪魂 59437117 3X25X20 ブラック Bタイプバインド(3カ-B 大阪魂 59437117

ブラック Bタイプバインド(3カ-B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1200個) 長さ(mm)25 注文コード59437117 品番3X25X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,289
販売価格(税別)
9,354
この商品は長さ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 十字穴番号2 寸法D(mm)2.94 寸法C(mm)3.04 寸法l(mm)20 ピッチ(山数/inch)24 寸法dk(mm)6.3 ねじの呼び3 寸法k+f(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする