大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
ブラック Bタイプバインド(3カ-B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(800個)
長さ(mm)
30
注文コード
59437160
品番
3X30X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,192
販売価格(税別)
¥
8,356
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
寸法D(mm)
2.94
寸法C(mm)
3.04
寸法l(mm)
20
ピッチ(山数/inch)
24
寸法dk(mm)
6.3
ねじの呼び
3
寸法k+f(mm)
1.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧