大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
ツヤケシクロ Bタイプバインド(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(1500個)
注文コード
59437327
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,443
販売価格(税別)
¥
10,403
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法D(mm)
3.9
寸法C(mm)
4.04
ピッチ(山数/inch)
18
寸法dk(mm)
8.3
ねじの呼び
4
寸法k+f(mm)
2.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧