4X12 ブラック Bタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59437379 4X12 ブラック Bタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59437379 4X12 ブラック Bタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59437379

ブラック Bタイプバインド(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1500個) 注文コード 59437379 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,076
販売価格(税別)
10,978
長さ(mm)12 十字穴番号2 寸法D(mm)3.9 寸法C(mm)4.04 ピッチ(山数/inch)18 寸法dk(mm)8.3 ねじの呼び4 寸法k+f(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする