4X14 ステンメッキ Bタイプバインド 大阪魂 59437415 4X14 ステンメッキ Bタイプバインド 大阪魂 59437415 4X14 ステンメッキ Bタイプバインド 大阪魂 59437415

ステンメッキ Bタイプバインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1500個) ねじの呼び4 注文コード59437415 品番4X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,245
販売価格(税別)
10,223
この商品はねじの呼び・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)14 十字穴番号2 寸法D(mm)3.9 ピッチ(山数/inch)18 ねじの呼び4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする