大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
ホワイト Bタイプバインド(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59437607
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,734
販売価格(税別)
¥
8,849
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
寸法D(mm)
3.9
ピッチ(山数/inch)
18
ねじの呼び
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧