大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
ステンメッキ Bタイプバインド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(600個)
ねじの呼び
4
注文コード
59437659
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,828
販売価格(税別)
¥
6,207
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
寸法D(mm)
3.9
ピッチ(山数/inch)
18
ねじの呼び
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧