3X18 アイボリー Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59442760 3X18 アイボリー Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59442760 3X18 アイボリー Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59442760

アイボリー Pタイプバインド(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000個) 注文コード 59442760 品番 3X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,765
販売価格(税別)
13,423

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)18 十字穴番号2 寸法D(mm)3.04 寸法C(mm)3.14 寸法f(mm)0.6 寸法k(mm)1.3 ピッチ(山数/inch)20 寸法dk(mm)6.3 ねじの呼び3 寸法k+f(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする