大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
ホワイト Pタイプバインド(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
ねじの呼び
4
注文コード
59443101
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,498
販売価格(税別)
¥
13,180
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法D(mm)
4.01
ピッチ(山数/inch)
16
ねじの呼び
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧