4X18 ツヤケシクロ Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59443365 4X18 ツヤケシクロ Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59443365 4X18 ツヤケシクロ Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59443365

ツヤケシクロ Pタイプバインド(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) ねじの呼び4 注文コード59443365 品番4X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,734
販売価格(税別)
8,849
この商品はねじの呼び・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)18 十字穴番号2 寸法D(mm)4.01 寸法C(mm)4.15 寸法f(mm)0.8 寸法k(mm)1.7 ピッチ(山数/inch)16 寸法dk(mm)8.3 ねじの呼び4 寸法k+f(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする