大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
ツヤケシクロ Pタイプバインド(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(800個)
ねじの呼び
5
注文コード
59443618
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,145
販売価格(税別)
¥
9,223
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法D(mm)
5.03
寸法C(mm)
5.19
寸法f(mm)
1
寸法k(mm)
2.1
ピッチ(山数/inch)
14
寸法dk(mm)
10.3
ねじの呼び
5
寸法k+f(mm)
3.1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧