色(張地)ライトグレーフレーム色ホワイト全高(mm)948-1150座面高さ(mm)420~512材質(キャスター)ナイロン仕様肘タイプ:可動肘 キャスタータイプ:ナイロン材質背・座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャストアジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品色ライトグレー種類オフィスチェア奥行(mm)645-925キャスターあり張地布地肘掛あり使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×645-925×948-1150足外径(Φmm)622外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615W645D948H座高(mm)420~512材質(脚)アルミ色(本体)ホワイト背タイプハイバックキャスターの有無あり