大阪魂
3カW-NW Pタイプブレジャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
1セット(1000個)
1セット(1200個)
1セット(1500個)
1セット(2000個)
¥7,767
1セット(2500個)
1セット(3000個)
1セット(3500個)
1セット(4000個)
1セット(5000個)
1セット(14000個)
ねじの呼び
3
2
3
4
長さ(mm)
18
6
8
10
12
14
16
18
20
ピッチ(山数/inch)
20
16
20
32
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59443898
品番
3X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,544
販売価格(税別)
¥
7,767
バスケットに入れる
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
長さ(mm)
18
十字穴番号
2
寸法D(mm)
3.04
寸法C(mm)
3.14
寸法k(mm)
2.45
ピッチ(山数/inch)
20
寸法dk(mm)
6.4
ねじの呼び
3