画像準備中

軽量棚 63型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59445873 品番 63X5AP-Z269
参考基準価格(税別)¥79,020 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

棚板1段あたりの耐荷重が150kg、1連当たり850kg。ボルトレス構造で組立から棚高さ(30mmピッチ)変更まで容易です。

幅(mm)1800 ホワイト 高さ(mm)1800 奥行(mm)450 耐荷重(kg/段)150 棚ピッチ(mm)30 総耐荷重(kg)850 棚段数(天地)5
注意
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,380 / 税込 ¥2,618
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする