3X8 ニッケル (+)ラミタイトAバインド 大阪魂 59445971 3X8 ニッケル (+)ラミタイトAバインド 大阪魂 59445971 3X8 ニッケル (+)ラミタイトAバインド 大阪魂 59445971

ニッケル (+)ラミタイトAバインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000個) 注文コード 59445971 品番 3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,069
販売価格(税別)
10,063

1. 薄板締付でも高い締付最大トルクが得られる。
2. 高い保持力が得られる。
3. 薄板間のズレ発生でもねじ込みが可能である。
4. ねじ先端での作業者の危険を防止できる。
ねじ部形状:(首下)円に近い三角形(先端)三角形
ねじ山角度:非対称山(50°)
ねじピッチ:JIS規格タッピン2種と同じ
ねじ先端部:先端テーパ平先
板厚:t0.35〜t0.8
下穴形状:各種対応
被締結物厚さ:t2.5以下

用途
薄板締結において高いトルクで締結したい箇所
ファンヒーター、給湯器、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、自動販売機、換気扇、システムキッチン、プリンターなど
長さ(mm)8 呼び径Φ3 寸法d(mm)0.9 寸法D(mm)2.98〜3.08 寸法C(Φmm)3.03〜3.13 寸法x(mm)2.1 寸法y(mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする