3X12 クロニッケル (+)DELTA PTバインド 大阪魂 59446120 3X12 クロニッケル (+)DELTA PTバインド 大阪魂 59446120 3X12 クロニッケル (+)DELTA PTバインド 大阪魂 59446120

クロニッケル (+)DELTA PTバインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000個) 注文コード 59446120 品番 3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,603
販売価格(税別)
46,912
長さ(mm)12 十字穴番号2 寸法f(mm)0.6 寸法k(mm)1.3 寸法dk(mm)6.3 ねじの呼びd3 寸法k+f(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする