オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 掲示用品
オカムラ(岡村製作所)の 掲示板/コルクボード
掲示板 ピン・マグネット可能
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59446442
品番
4390DZ-FN92
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
布張りの掲示板で掲示物に応じてピンおよびマグネットが可能。またペーパーホルダーが掲示できます※マグネットの種類や掲示物の厚み、枚数によはずれやすい場合があります
色
ブルーグレー
外寸法・幅(mm)
900
外寸法・高さ(mm)
600
サイズ(mm)
W900×D19×H600
外寸法・奥行(mm)
19
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
860
/
税込
¥
946
離島
数量1以上のご注文
お送りできません