16X60 SUSウエコミBT(20/30 大阪魂 59453497 16X60 SUSウエコミBT(20/30 大阪魂 59453497

SUSウエコミBT(20/30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59453497 品番 16X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,142
販売価格(税別)
1,947
材質SUS 全長(mm)60 呼び径M16 ねじ長さ(mm)植込側:20、ナット側:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする