大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
SUSウエコミBT(20/30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59453531
品番
16X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,144
販売価格(税別)
¥
1,949
バスケットに入れる
材質
SUS
全長(mm)
75
呼び径
M16
ねじ長さ(mm)
植込側:20、ナット側:30