M10X140 ドブ VカットズンギリU(N2W1 大阪魂 59453960 M10X140 ドブ VカットズンギリU(N2W1 大阪魂 59453960

ドブ VカットズンギリU(N2W1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59453960 品番M10X140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)140 寸法S(mm)17 ねじの呼びM10 ナット高H(mm)8 ワッシャー外径(mm)22 ワッシャー厚さ(mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする