5.1X25 BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59455195 5.1X25 BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59455195 5.1X25 BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59455195

BK ステン(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 59455195 品番 5.1X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,732
販売価格(税別)
7,029
材質ステンレス 長さ(mm)25 十字穴番号3 ねじピッチ(mm)2.2 ねじ径(mm)5.1 頭部形状 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする