大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
BK ステン(+)サラモクネジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
59455387
品番
6.2X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,099
販売価格(税別)
¥
17,363
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
45
十字穴番号
3
ねじピッチ(mm)
2.7
ねじ径(mm)
6.2
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴