大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
BK ステン(+)サラモクネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59455509
品番
3.1X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,501
販売価格(税別)
¥
12,274
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
32
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
1.3
ねじ径(mm)
3.1
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴