3.5X38 BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59455545 3.5X38 BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59455545 3.5X38 BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59455545

BK ステン(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59455545 品番 3.5X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,075
販売価格(税別)
15,523
材質ステンレス 長さ(mm)38 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)1.4 ねじ径(mm)3.5 頭部形状 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする