曜日別特売
SPT 4P H 2 PS3/4-14 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー) 59476296

管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)23全長(mm)85注文コード59476296品番SPT 4P H 2 PS3/4-14
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
PS:耐密用

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PS(Rp)呼びPS3/4-14精度JIS2食付4P全長(mm)85ねじ長さ(mm)35シャンク径(Φmm)23溝数4
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06619566
2019-05-29
用途: ブッシュに対するメネジ形成

砲金製ブッシュにメネジを切る目的で購入。所定の下穴を開けた後、ネジを切ったが喰い付きが良くスムースに作業が進んだ。

対象商品 : 06619557
2011-10-07
用途: ねじ立て作業

よく切れる。仕上がりも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする