A-LT-POT 5P STD M6×1×150 ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT OSG(オーエスジー) 59482377

ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M6×1×150注文コード59482377品番A-LT-POT 5P STD M6×1×150
参考基準価格(税別)¥6,860販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M呼び寸法M6×1×150ねじ径M6ピッチ(mm)1食付5P精度表記STD精度OH3全長(mm)150ねじ長さ(mm)19首下長(mm)40シャンク径(mm)6溝数3形状突出しセンタ有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする