OSG(オーエスジー)
スパイラルタップ インサートねじ用 ロングシャンク A-LT-SFT HL
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
4
5.5
6
6.2
7
8.5
ねじ長さ(mm)
8
4
6.4
8
12
15
18
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59482587
品番
A-LT-SFT HL 2.5P OH2 M5×0.8×100
参考基準価格(税別)
¥6,470
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
ハイス
全長
62
質量(g)
11
溝数
3
シャンク径(Φmm)
6
ねじ長さ(mm)
8
表面処理
Vコーティング
首下長(mm)
29
食付
2.5P
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)