用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○呼び寸法M14×2-12精度OH5食付2.5Pねじ長さ(mm)24首下長(mm)48シャンク径(mm)12溝数3材質粉末ハイス_CPM表面処理Vコーティングねじれ角(°)45全長(mm)88ピッチ(mm)2ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD突き出しセンタ有無無