OSG(オーエスジー)
ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M14×2
注文コード
59488686
品番
EX-OST #2 HSE STD+2 M14×2
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドタップ(HP)よりオーバーサイズの為、縮小しやすい被削材において長寿命でJIS2級めねじが加工できます。
用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類
M
呼び寸法
M14×2
ねじ径
M14
ピッチ(mm)
2
食付
5P
精度表記
STD+2
精度
OH4
全長(mm)
88
ねじ長さ(mm)
30
首下長(mm)
48
シャンク径(mm)
10.5
溝数
4
形状
突出しセンタ無
種別
上タップ
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類