防虫網 グラスファイバーネット

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59497725 品番 20/18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

張りやすいので、初心者にもお薦めです!

メッシュ20/18 幅(mm)910 長さ(m)10 グレー タイプ難燃性
注意
※網目の大きさは原寸表示に努めておりますが、印刷の都合上、原寸とは多少違うことがございます。ご了承下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:588

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-17
用途:
網戸の張替
株式会社斉藤建築 様

樹脂ネットよりも耐久性が高いとのことで購入しました。また初心者に張りやすいとのことでした。耐久性はこれからなので、わかりませんが、樹脂ネットよりも張替がいやすかったです。

対象商品:
59497743
2024-06-22
用途:
機械のメンテ、厨房室の給気ダクトの防虫処理用
建設業・工事業

加工しやすく、希望通りに取り付けして、ほぼ満足出来ました。

対象商品:
59497664
2023-07-27
用途:
網戸交換
大栄建設横浜西口店 様 (建設業・工事業)

丈夫ということでグラスファイバーを選択しましたが、全体的には柔らかな感じがしました。
加工は非常にしやすくとても良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
59497664
2023-05-20
用途:
浄化槽の蓋
サービス業

浄化槽の蓋の落ち葉の防止に、作りが良いので安心です

対象商品:
59497664
2022-09-03
用途:
自宅の網戸張替え
自動車・二輪車・自転車関連業

20年経過した網戸が破れてきたため張替え用に購入。安いものと比べてしっかりしている感じはあります。伸びが少ないのか予想以上にピンピンに張れました。色は思ったよりも黒に近いです。耐久性は今後確認します。

対象商品:
59497768
2022-08-18
用途:
DIYで網戸の張り替えに
サービス業

防虫網は各メーカーから様々な種類が販売されていますが、これは劣化や強度も申し分ないので選びました。若干黒寄りですが、多数の窓を一度に交換すると引き締まって見えます。

対象商品:
59497725
2023-04-20
用途:
網戸の張替え
掃除・便利屋ピアニシモ 様 (サービス業)

通常の網よりしっかりしているが、ピンと張るのにやや、力が必要。

対象商品:
59497804
2022-05-05
用途:
ステンレスの細線を接着骨にして養生シートとして使っています。
TomSolar 様 (製造業)

今のところうまくいっていると思います。あと4文字。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする