OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
59501566
品番
WXL-LN-EMS 4×20
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
4
全長(mm)
60
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
6
首径(mm)
3.85
刃径(Φmm)
4
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
35
外径許容差(mm)
0〜-0.015
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC:◎、〜55HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)