OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ボール超硬エンドミル
超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.3
注文コード
59502354
品番
PHX-LN-DBT R0.3×6
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃長(mm)
0.45
全長(mm)
50
刃数
3
材質
超硬コーティング
表面処理
WXSコーティング
コーナR許容差(mm)
±0.007
ねじれ角(°)
45
ボール半径R(mm)
0.3
首下長(mm)
6
首径(mm)
0.55
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜55HRC:◎、〜60HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.6
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)