超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)0.75 注文コード59502433 品番PHX-LN-DBT R0.75×10
参考基準価格(税別)¥5,640 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はボール半径Rなど35種類から選べます 他の種類を見る

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃長(mm)1.13 全長(mm)50 刃数3 材質超硬コーティング 表面処理WXSコーティング コーナR許容差(mm)±0.007 ねじれ角(°)45 ボール半径R(mm)0.75 首下長(mm)10 首径(mm)1.45 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜55HRC:◎、〜60HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする