超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)10.1 シャンク径(Φmm)12 注文コード59503203 品番AD-4D 10.1
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はドリル径・シャンク径など224種類から選べます 他の種類を見る

刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。

ドリル径(Φmm)10.1 溝長(mm)71 全長(mm)118 シャンク径(Φmm)12 用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(〜35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 材質超硬 タイプ4D シャンク長(mm)45 表面処理EgiAs(イージアス)コーティング 先端長(mm)1.8 ねじれ角(°)30 直径許容差h8 有効加工深さ(mm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする