SPB650R-WB 3カ-W HBボルト(ジュシヨウ 大阪魂 59514108 SPB650R-WB 3カ-W HBボルト(ジュシヨウ 大阪魂 59514108 SPB650R-WB 3カ-W HBボルト(ジュシヨウ 大阪魂 59514108

3カ-W HBボルト(ジュシヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード59514108 品番SPB650R-WB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
用途樹脂製ワーク用 寸法L(mm)15.8 寸法H(mm)12.7 寸法S(mm)12.8 寸法D(mm)9.6 寸法B(mm)8.4 寸法b(mm)13.9 寸法P(mm)1.5 寸法B1(mm)12.7 寸法R(mm)7 引張強度(kN)1.8 ねじの呼びM6×1.0 加工物穴径(mm)9.7-9.9 推奨締結板厚(mm)2.5-4.0 参考強度ワーク:ABS t3.0mm 最大使用トルク(N・m)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする