1.7X5 BK ステン#0-1サラコ 大阪魂 59514720

 

1.7X5 BK ステン#0-1サラコ 大阪魂 59514720
1.7X5 BK ステン#0-1サラコ 大阪魂 59514720
1.7X5 BK ステン#0-1サラコ 大阪魂 59514720

BK ステン#0-1サラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(100個)ねじの呼びM1.7長さ(mm)5注文コード59514720品番1.7X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,396
販売価格(税別)
3,087
長さ(mm)5ピッチ(mm)0.35寸法D(mm)2.5寸法h(mm)0.5寸法m(mm)1.7ねじの呼びM1.7十字穴深さ(mm)0.89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする