大阪魂
BK ステン#0-1サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(100個)
ねじの呼び
M2.0
長さ(mm)
2
注文コード
59514756
品番
2.0X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,428
販売価格(税別)
¥
3,116
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2
ピッチ(mm)
0.4
寸法D(mm)
3
寸法h(mm)
0.6
寸法m(mm)
2
ねじの呼び
M2.0
十字穴深さ(mm)
1.21