2.0X3.5 BK ステン#0-1サラコ 大阪魂 59514790

 

2.0X3.5 BK ステン#0-1サラコ 大阪魂 59514790
2.0X3.5 BK ステン#0-1サラコ 大阪魂 59514790
2.0X3.5 BK ステン#0-1サラコ 大阪魂 59514790

BK ステン#0-1サラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(100個)ねじの呼びM2.0長さ(mm)3.5注文コード59514790品番2.0X3.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,428
販売価格(税別)
3,116
長さ(mm)3.5ピッチ(mm)0.4寸法D(mm)3寸法h(mm)0.6寸法m(mm)2ねじの呼びM2.0十字穴深さ(mm)1.21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする