2.6X3 BK ステン#0-1サラコ 大阪魂 59514905

 

2.6X3 BK ステン#0-1サラコ 大阪魂 59514905
2.6X3 BK ステン#0-1サラコ 大阪魂 59514905
2.6X3 BK ステン#0-1サラコ 大阪魂 59514905

BK ステン#0-1サラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(100個)ねじの呼びM2.6長さ(mm)3注文コード59514905品番2.6X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,523
販売価格(税別)
3,203
長さ(mm)3ピッチ(mm)0.45寸法D(mm)4寸法h(mm)0.8寸法m(mm)2.2ねじの呼びM2.6十字穴深さ(mm)1.41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする