トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメットラック
店舗用ヘルメット陳列什器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59522937
品番
No.404 ヘルパーU
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
保護帽、自転車用ヘルメットなどを陳列するための製品です。
目的の角バーに引っ掛けて使用します。
日本製です。
ヘルメット3個用です。
仕様
陳列数:3(個)
質量(g)
約574
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×240×350
注意
※保護帽、自転車用ヘルメット以外は陳列しないでください。
※ヘルメットは付属しておりません。