ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 容器・ひしゃく
ハンディ・クラウンの 塗料用ボトル
ポリ瓶 広口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
3
注文コード
59523007
品番
329102 3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
防水性・耐油性・耐溶剤性に優れ、液体の小分け・保存に便利です。
用途
塗料の小分け等に。
材質
PE
サイズ
3L
容量(L)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応