シブタニ
シブタニの 蝶番・ヒンジ
シブタニの 蝶番
シブタニの 平蝶番
クリーンヒンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
59523260
品番
DEH-68-1
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を軽減します。
用途
クリーンルーム・機械装置など
材質(本体)
アルミ(A6063S-T5)
仕上
本体:アルマイト
材質(キャップ)
ポリアセタール(POM)
キャップ
仕上:生地
RoHS指令(10物質対応)
対応