USB 40Gbps(USB4(R))対応 ポータブルSSD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59523497 品番R-SSPT-UF2
参考基準価格(税別)¥115,100 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB 40Gbps(USB4)対応のポータブルSSDです。読み込み速度最大4000MB/s、書き込み速度最大3600MB/sと転送速度がとても高速なので、大容量データもスムーズに読み書きできます。ファンレス構造のため無音で、使用中も音が気になりません。
USB 40Gbps(USB4)に対応しているため、従来のUSB 10Gbps対応のSSDと比較すると読み込み速度が約4倍高速!映像編集など大容量データの保存や再生もストレスなく行うことができます。データの読み書きにかかる時間が大幅に短縮でき、快適なストレージ環境を構築できます。
ファンレス構造のため、使用中も音が気になりません。また、大容量データを移動したい場合での長時間の連続使用や、高温環境での使用時に、過度な温度上昇を抑える自動制御機能を搭載しています。
USB-C(R)対応のiPhone 16・15にも対応しています。直接接続することで、写真や動画を本商品に保存することができます。iPhoneの容量不足も解消!

付属品USBケーブル(C-C USB 40Gbps 約18cm) 使用温度範囲(℃)5〜35 電源USBバスパワー コネクタ形状USB-Cコネクター インターフェースUSB 40Gbps(USB4(R))/USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 保証期間1年 フォーマット形式exFAT 転送速度(MB/sec)1TB:Read 約4000、Write 約3500、2TB・4TB:Read 約4000、Write 約3600 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2
注意
※1TBモデルのみ、書き込み速度は最大3,500MB/sです。
※対応機種についてはメーカーHPご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする