シブタニ
シブタニの 無線LAN・ネットワーク機器
シブタニの 有線LANアダプタ
難燃性膜付グロメット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
30
注文コード
59523628
品番
SG-30A-EPUL
参考基準価格(税別)
¥47
販売価格(税込)
¥51
販売価格(税別)
¥
46
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
難燃材(UL94V-0適合)を使用しております
用途
穴埋めや防塵対策にご使用いただけます。膜厚は0.4〜0.8mmです。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
寸法H(mm)
3
寸法A(mm)
23
寸法F(mm)
12.5
寸法D(mm)
39
寸法E(mm)
3.2
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
35
仕上
生地(ブラック)
寸法G(mm)
5
製品質量(g)
7.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(°)
50
注意
※使用周囲温度:70℃まで