難燃性膜付グロメット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)38 注文コード59523637 品番SG-38A-EPUL
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79
この商品は寸法Bなど7種類から選べます 他の種類を見る

難燃材(UL94V-0適合)を使用しております

用途穴埋めや防塵対策にご使用いただけます。膜厚は0.4〜0.8mmです。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 寸法H(mm)4 寸法A(mm)30 寸法F(mm)15 寸法D(mm)48 寸法E(mm)3.2 寸法B(mm)38 寸法C(mm)44 仕上生地(ブラック) 寸法G(mm)6 製品質量(g)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(°)50
注意
※使用周囲温度:70℃まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする