※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RMS-10B2-JP 協働運搬ロボット サウザーベーシック Doog(ドーグ) 59523935 RMS-10B2-JP 協働運搬ロボット サウザーベーシック Doog(ドーグ) 59523935

協働運搬ロボット サウザーベーシック

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59523935 品番RMS-10B2-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,937,800
販売価格(税別)
5,398,000

自動追従機能で前に立ってボタンを押すだけで動作開始します。
追従対象と周囲障害物に応じて適切なルートを走行します。
外付け電池で充電しながらさらに長時間稼働ができます。
メモリトレース(自動走行)機能でスタート地点でボタンを押すだけで自動走行を開始します。
ルート上に障害物があれば待機します。
カゴ車、専用台車、パレットの牽引に応用できます。

用途物流・運搬の無人走行に。 付属品荷物留めプレート(4枚)、汎用牽引金具、牽引受金具、オンボード充電用ケーブル トラスコ品番553-7696 長さ(mm)950 幅(mm)600 高さ(mm)990 均等荷重(kg)120 最小回転半径(mm)約720 充電時間(時間)約8 最大牽引質量(kg)MAX300 最大距離(km)航続距離:20 許容傾斜角度(°)6 最高速度(km/h)7.5 防水保護等級IPX(床濡れ可) 安全機能障害物検知レーザーセンサー・警報装置・非常停止ボタン・バンパーセンサー 走行速度(km/h)7.5(追従走行)、3.6(自動走行) 適合段差(cm)約3(エッジ45度) 最小旋回半径(mm)720 荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×750×455
注意
※安全性能には限界があります。
※製品マニュアルをよく読み安全に十分配慮して使用してください。
※本製品は地上から約30cmの高さにあるものを検出し障害物検知および追従走行、メモリトレースに用います。
※それ以外の高さのものは検知ができません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする